HIROSE(ヒロセ電機)
Hirose USBコネクタ Mini B, メス 表面実装 UX60SC-MB-5ST(80)
シリーズ
UX
定格電圧(V)
30.0、100.0
定格電流(A)
1
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBタイプ
2
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
表面実装
最大動作温度(℃)
75
最小動作温度(℃)
-30
接続方向
ライトアングル
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68061010
UX60SC-MB-5ST(80)
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください