ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 DF12B(3.0)-40DP-0.5V(86)

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 DF12B(3.0)-40DP-0.5V(86) - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様DF12Aレセプタクルのかん合については、代表品番 ; 779-3276 779-3276 を確認してください。 DF12Bレセプタクルのかん合については、代表品番 ; 779-3298 779-3298 を確認してください。 DF12Cレセプタクルのかん合については、代表品番 ; 779-3364 779-3364 を確認してください。. 0.5 mmヒロセ電機SMT基板対基板ヘッダ、取付金具付き - DF12Bシリーズ. DF12シリーズは、ストレート、SMT実装、超小型基板対基板の2列ヘッダコネクタピッチ(mm)0.5極数40シリーズDF12定格電圧(V)50行数2定格電流(mA)300RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68060346DF12B(3.0)-40DP-0.5V(86)
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする