曜日別特売

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 32極 0.5mm 2列 DF12(3.0)-32DP-0.5V(86)

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 32極 0.5mm 2列 DF12(3.0)-32DP-0.5V(86) - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様対応ピン長:3.0mmピッチ(mm)0.5極数32シリーズDF12定格電圧(V)50.0、100.0dc、150.0ac行数2定格電流(mA)300材質(コンタクト)リン銅RoHS指令(10物質対応)対応特性DF12 SMTヘッダ及びレセプタクルコネクタかん合スタッキング高: DF12(3.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ3 mmに対応 DF12(3.5)-xxxx-xxxx スタッキング高さ3.5 mmに対応 DF12(4.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ4.0 mmに対応 DF12(5.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ5.0 mmに対応 品番に括弧付きの数字が含まれていない場合は、スタッキング高さ3.5~5.0 mm対応です。 DF12 SMT基板対基板ヘッダコネクタは、基板結線方法はんだテールピン長さ(mm)1.6シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68061037DF12(3.0)-32DP-0.5V(86)
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする