曜日別特売

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 36極 0.5mm 2列 DF12(4.0)-36DP-0.5V(86)

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 36極 0.5mm 2列 DF12(4.0)-36DP-0.5V(86) - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様対応ピン長:4.0mmピッチ(mm)0.5極数36シリーズDF12定格電圧(V)50.0、100.0dc、150.0ac行数2定格電流(mA)300材質(コンタクト)リン銅RoHS指令(10物質対応)対応特性DF12 SMTヘッダ及びレセプタクルコネクタかん合スタッキング高: DF12(3.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ3 mmに対応 DF12(3.5)-xxxx-xxxx スタッキング高さ3.5 mmに対応 DF12(4.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ4.0 mmに対応 DF12(5.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ5.0 mmに対応 品番に括弧付きの数字が含まれていない場合は、スタッキング高さ3.5~5.0 mm対応です。 DF12 SMT基板対基板ヘッダコネクタは、基板結線方法はんだテールピン長さ(mm)1.6シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板接続方向ストレート内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68061229DF12(4.0)-36DP-0.5V(86)
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする