HIROSE(ヒロセ電機)
Hirose D-subコネクタ, 37極, オス, スルーホール実装, HDCB-37P(05)
長さ(mm)
69.32
幅(mm)
14.82
寸法(mm)
69.32×14.82×12.55
ピッチ(mm)
2.76
極数
37
定格電圧(V)
400→0、56→0.0
深さ(mm)
12.55
材質(ハウジング)
PBT
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68058124
HDCB-37P(05)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください