曜日別特売
DF13-14P-1.25DS(20) ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 14極 1.25mm 1列 DF13-14P-1.25DS(20) HIROSE(ヒロセ電機) 68060635

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 14極 1.25mm 1列 DF13-14P-1.25DS(20)DF13-14P-1.25DS(20)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(8個)
注文コード
68060635
品番
DF13-14P-1.25DS(20)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
ピッチ(mm)
1.25
極数
14
シリーズ
DF13
定格電圧(V)
AC29.9、150.0
定格電流(A)
1
表面処理
コンタクト:錫
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ライトアングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする