曜日別特売

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 12極 1.25mm 1列 DF13-12P-1.25DS(20)

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 12極 1.25mm 1列 DF13-12P-1.25DS(20) - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様
ヒロセ電機DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダコネクタ. DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダは、コンパクトなミニチュア設計で、1列及び2列構成の製品があります。 省スペース設計の2列ヘッダは、1列構成と比べて同じ面積で30 %高い密度を達成しています。 DF13基板ヘッダは、基板から高さ5.8 mm (SMTストレート実装)、及び5.3 mm (ストレートスルーホール実装)の低プロファイルです。 これらのヘッダのハウジングは、スクーププルーフボックス構造で、誤挿入を防止する極性化スロットを備えて
ピッチ(mm)
1.25
極数
12
シリーズ
DF13
定格電圧(V)
150
定格電流(A)
1
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
表面処理(コンタクト)
錫
接続方向
ライトアングル
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68058289DF13-12P-1.25DS(20)
オープン
¥249
¥274(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする