ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.0mm 2列 DF11-26DP-2DS(52)
- 仕様
- 品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリー
- ピッチ(mm)
- 2
- 極数
- 26
- シリーズ
- DF11
- 定格電圧(V)
- 250
- 定格電流(A)
- 2
- 行数
- 2
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- はんだ
- シュラウド/アンシュラウド
- シュラウド
- コネクタシステム
- 基板対基板, 電線対基板
- 表面処理(コンタクト)
- 金
- 接続方向
- ライトアングル
- 内容量
- 1個
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ










![ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 4ピン(セット) GB[制御機器] ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 4ピン(セット) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06905040-261028-02.jpg)











