ヒロセ電機 基板接続用ソケット 28 極 2.0mm 2 列 スルーホール
- 仕様
- 基板の省スペース化を実現 2 mm ピッチコンタクトの 2 列が、幅 5 mm 内に凝縮されています。従来の 2 mm 1 列コンタクトと同じスペースで、複数の信号を保護できます。 幅広いバリエーション 圧接と圧着方式に対応しています。したがって、基板設計のバリエーションを広げるために、基板対ケーブル、インライン、基板対基板コネクタが用意されています。また、 SMT 製品は仕様に合わせて「金」又は「スズ」を選択できます。 適合ワイヤが広範囲 2 mm ピッチのコンパクト設計の 2 列製品に応じて、適切なワ
- ピッチ(mm)
- 2
- 極数
- 28
- シリーズ
- DF11
- 定格電圧(V)
- 250
- 定格電流(A)
- 2
- 行数
- 2
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- はんだ
- 実装タイプ
- スルーホール実装
- 表面処理(コンタクト)
- 金
- 接続方向
- ストレート
- 内容量
- 1箱(2個)
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ










![ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 4ピン(セット) GB[制御機器] ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 4ピン(セット) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06905040-261028-02.jpg)











