ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 11極 1.25mm 1列 DF13A-11P-1.25H(21)
- 仕様
- ヒロセ電機DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダコネクタ. DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダは、コンパクトなミニチュア設計で、1列及び2列構成の製品があります。 省スペース設計の2列ヘッダは、1列構成と比べて同じ面積で30 %高い密度を達成しています。 DF13基板ヘッダは、基板から高さ5.8 mm (SMTストレート実装)、及び5.3 mm (ストレートスルーホール実装)の低プロファイルです。 これらのヘッダのハウジングは、スクーププルーフボックス構造で、誤挿入を防止する極性化スロットを備えて
- ピッチ(mm)
- 1.25
- 極数
- 11
- シリーズ
- DF13
- 定格電圧(V)
- 29.9、150.0ac
- 定格電流(A)
- 1
- 行数
- 1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- はんだ
- シュラウド/アンシュラウド
- シュラウド
- コネクタシステム
- 電線対基板
- 表面処理(コンタクト)
- 錫
- 接続方向
- ライトアングル
- 内容量
- 1箱(8個)
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ










![ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 4ピン(セット) GB[制御機器] ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 4ピン(セット) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06905040-261028-02.jpg)











