曜日別特売

Hirose 同軸ケーブル, W.FL W.FL, 100mm, W.FL-2LP-04N2-A-(100)

Hirose 同軸ケーブル, W.FL W.FL, 100mm, W.FL-2LP-04N2-A-(100) - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様終端処理:終端処理済み全長(m)0.1コネクタ【1ジェンダー】オス、【2ジェンダー】オス、【2】W.FLRoHS指令(10物質対応)対応特性H.FL、W.FLケーブルアセンブリ. 用途: SiemensのGSM及びGPSモジュール、携帯電話、無線通信機器、測定機器、GPS、ワイヤレスLAN、Bluetooth。. H.FLシリーズ 省スペースと軽量性が求められる場合に最適な、低プロファイルコネクタ / アセンブリ。 コネクタには誤挿入を防止するスクーププルーフメカニズムが搭載されています。. W.FLシリーズ. プラグは銀めっきが施され、センターコンタクトには金を使用、0.8 mm径のケーブルにあらかじめ終端された状態で提供されます。 レセプタクルを使用してかん合すると、カチッとはめ込むことで完全なかん合を確認でき、プラグは360°回転するのでケーブルを簡単にルーティングできます。特性インピーダンス(Ω)50動作温度範囲(℃)+90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68058849W.FL-2LP-04N2-A-(100)
オープン
879
967(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする