ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 HIF3H-24PA-2.54DS(71)
- 仕様
- ヒロセ電機 HIF3Hシリーズ 2.54 mm 基板対基板ピンヘッダ. HIF3FH シリーズ 2.54 mmシュラウド付き基板対基板ピンヘッダコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。この HIF3FH シリーズ基板対基板ピンヘッダには、ライトアングルまたは垂直基板実装タイプがあり、ワイヤラップ終端タイプも用意されています(品番 ; 896-1130 896-1130 を確認してください)。 この HIF3F 基板対基板用ヘッダの主な用途には、コンピュータ、
- ピッチ(mm)
- 2.54
- 極数
- 24
- シリーズ
- HIF3H
- 定格電圧(V)
- 300→0
- 定格電流(A)
- 3
- 行数
- 2
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- はんだ
- シュラウド/アンシュラウド
- シュラウド
- コネクタシステム
- 基板対基板
- 表面処理(コンタクト)
- 金
- 接続方向
- ライトアングル
- 内容量
- 1個
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























