曜日別特売
HIF3H-24PA-2.54DS(71) ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 HIF3H-24PA-2.54DS(71) HIROSE(ヒロセ電機) 68059086

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 HIF3H-24PA-2.54DS(71)HIF3H-24PA-2.54DS(71)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68059086
品番
HIF3H-24PA-2.54DS(71)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989
仕様
ヒロセ電機 HIF3Hシリーズ 2.54 mm 基板対基板ピンヘッダ. HIF3FH シリーズ 2.54 mmシュラウド付き基板対基板ピンヘッダコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。この HIF3FH シリーズ基板対基板ピンヘッダには、ライトアングルまたは垂直基板実装タイプがあり、ワイヤラップ終端タイプも用意されています(品番 ; 896-1130 896-1130 を確認してください)。 この HIF3F 基板対基板用ヘッダの主な用途には、コンピュータ、
ピッチ(mm)
2.54
極数
24
シリーズ
HIF3H
定格電圧(V)
300→0
定格電流(A)
3
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
基板対基板
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ライトアングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする