Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 400V, 4.9 x 4 x 2.7mm, MBS4

Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 400V, 4.9 x 4 x 2.7mm, MBS4 - TAIWAN SEMICONDUCTOR
仕様UL、E54214. 基板表面実装用ブリッジ整流器、MBxSシリーズ、Taiwan Semiconductor. 基板(PCB)リフローはんだ付けに最適 小型パッケージ 自動位置決めに最適長さ(mm)4.9幅(mm)4ピン数(ピン)4動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングル実装タイプ表面実装ピーク逆繰返し電圧(V)400ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)30ピーク逆電流(μA)100ピーク順方向電圧(V)1ピーク平均順方向電流(mA)800内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68063600MBS4
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする