onsemi
onsemi PWMコントローラ IC, 8-Pin PDIP
仕様
PWM コントローラタイプ:SMPS、PWM (パルス幅変調)コントローラ、Fairchild Semiconductor
幅(mm)
6.4
寸法(mm)
9.6×6.4×3.4
高さ(mm)
3.4
ピン数(ピン)
8
動作温度(℃)
-25 (Min)
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
スイッチング周波数(kHz)
最大600
最大供給電流(mA)
1.8
最大ソース電流(μA)
-5
最大シンク電流(μA)
65
スタートアップ供給電流(mA)
15
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68065797
KA7552A
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください