曜日別特売

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.2mm 1列 DF57H-4P-1.2V(21)

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.2mm 1列 DF57H-4P-1.2V(21) - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様ヒロセ電機1.2 mm DF57シリーズスイングロックヘッダコネクタ. 1.2 mm DF57シリーズ低プロファイルヘッダコネクタで、強化スイングロック設計と、高いケーブル保持力を提供する独自のダブルロック機構が採用されています。スイングロック設計には、コネクタボディにポジティブロックとフリクションロックが採用されていて確実な接続を実現します。ポジティブロック機構によりヘッダがレセプタクルに固定されます。ヘッダのロック部分はかん合相手の圧着ソケットの成形ランスとかん合して、ソケットを所定の位置にしっかりとピッチ(mm)1.2極数4シリーズDF57定格電圧(V)29.0、50.0ac/dc定格電流(A)2行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68064860DF57H-4P-1.2V(21)
オープン
729
802(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする