曜日別特売

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 6極 3.3mm 1列 DF33C-6P-3.3DSA(24)

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 6極 3.3mm 1列 DF33C-6P-3.3DSA(24) - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mm基板ヘッダコネクタ. DF33Cシリーズ3.3 mm電線対基板小型電源用ヘッダコネクタは、EnerBee製品で最小のコネクタです。 電流容量は、20 AWGワイヤ使用時で最大5 Aです。 ヘッダのハウジングは堅牢なポジティブロック機構を備えており、落下や外部衝撃でかん合が偶発的に外れるのを防ぐ設計になっています。 かん合すると、コネクタが奥まで差し込まれたことがわかるしっかりしたクリック感が明確にピッチ(mm)3.3極数6シリーズDF33C定格電圧(V)500→0定格電流(A)5行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68065377DF33C-6P-3.3DSA(24)
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする