ヒロセ電機 圧着工具 DF62コネクタコンタクト HT801/DF62-2428(10)

ヒロセ電機 圧着工具 DF62コネクタコンタクト HT801/DF62-2428(10) - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様ヒロセ電機手動圧着工具 DF62シリーズコンタクト用. DF62シリーズコンタクトと併用する手動圧着工具です。 品番:867-0846 867-0846 は、サイズ22 AWGのプラグ及びソケットコンタクトと併用する手動圧着工具です。 品番:867-0840 867-0840 は、サイズ24、26及び28 AWGのプラグ及びソケットコンタクトと併用する手動圧着工具です。 品番:867-0859 867-0859 は、サイズ30 AWGのプラグ及びソケットコンタクトと併用する手動圧着工具です。タイプ圧着工具使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DF62コネクタコンタクト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68064756HT801/DF62-2428(10)
オープン
149,800
164,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする