onsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL0453R2
仕様
●入力電流タイプ:DC●最大電流変換率:0.5●論理出力:あり
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
オプトカプラ、高性能トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
標準上昇時間
5ns
出力デバイス
トランジスタ
最大順方向電圧(V)
1.8
最大入力電流(mA)
25
絶縁電圧(V)
2500ac
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68069184
HCPL0453R2
オープン
¥
639
¥703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください