onsemi
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, MOSFET出力, FOD3182
仕様
入力電流タイプ:DC
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
オプトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、Fairchild Semiconductor
パッケージ
MDIP
実装タイプ
スルーホール実装
標準上昇時間
38ns
標準降下時間
24ns
出力デバイス
MOSFET
最大順方向電圧(V)
1.8
最大入力電流(mA)
25
絶縁電圧(Vrms)
5000
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68068125
FOD3182
オープン
¥
949
¥1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください