仕様UL、E258596. ブリッジ整流器シングルインラインパッケージ基板実装、GBUシリーズ. GBUシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化単相ブリッジ整流器 耐高サージ電流 基板(PCB)取り付け用ワイヤリード構造長さ(mm)22.3高さ(mm)18.8ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングルパッケージGBU実装タイプスルーホールピーク平均順方向電流(A)8ピーク逆繰返し電圧(V)800ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)200ピーク逆電流(μA)50ピーク順方向電圧(V)1最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-55内容量1箱(5個)