onsemi
電圧レベルシフタ onsemi
仕様
●電圧レベルトランスレータ、Fairchild Semiconductor●伝播遅延テスト条件:30pF●論理回路:FXLP
タイプ
ロジック:バッファ
出力電流(mA)
低レベル:(Max)2.6、高レベル:(Max)-2.6
ピン数(ピン)
5
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Min)1 、(Max)3.6
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68069349
FXLP34P5X
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください