onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, H11G1SR2M

onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, H11G1SR2M - onsemi
仕様オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductorタイプ入力電流:DCチャンネル数1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装標準上昇時間5μs標準降下時間100μs出力デバイスフォトダーリントン最大順方向電圧(V)1.5最大入力電流(mA)60最大電流変換率(%)10絶縁電圧(V)7500 ac内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68069586H11G1SR2M
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする