onsemi
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 1A, 200V, シングル,エレメント数 1 DO-214BA (GF1), 2-Pin 1.1V
仕様
Fairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 A
長さ(mm)
4.7
幅(mm)
2.9
寸法(mm)
4.7×2.9×2.7
高さ(mm)
2.7
ピン数(ピン)
2
ダイオード
(構成)シングル
動作温度(℃)
(Min)-65 、(Max)+175
RoHS指令(10物質対応)
対応
1チップ当たりのエレメント数
1
最大逆電圧(V)
200
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68069927
GF1D
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください