onsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, ロジックゲート出力, HCPL0638
仕様
●入力電流タイプ:DC●論理出力:あり
チャンネル数
2
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
オプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
標準上昇時間
17ns
標準降下時間
5ns
出力デバイス
ロジックゲート
最大順方向電圧(V)
1.8
最大入力電流(mA)
50
絶縁電圧(V)
3750ac
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68067784
HCPL0638
オープン
¥
599
¥659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください