HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 FX2CA1-100P-1.27DSAL(71)
ピッチ(mm)
1.27
極数
100
シリーズ
FX2
定格電圧(V)
125
行数
2
定格電流(mA)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68067739
FX2CA1-100P-1.27DSAL(71)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください