HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 スルーホール実装
仕様
FX2シリーズ基板対基板レセプタクル. 用途:. コンピュータ 周辺機器
タイプ
基板対基板
ピッチ(mm)
1.27
極数
100
シリーズ
FX2
定格電圧(V)
125
行数
2
定格電流(mA)
500
材質(コンタクト)
青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68067644
FX2CA2-100S-1.27DSAL(71)
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68067660
FX2CA2-100S-1.27DSAL(71)
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください