曜日別特売

18Vコードレス静音インパクトドライバ

18Vコードレス静音インパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレス静音インパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレス静音インパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレス静音インパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレス静音インパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレス静音インパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレス静音インパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレス静音インパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)

その「静かさ」は、まさに革新。
「パワー」と「静かさ」を両立した18Vモデル。
全長128mmのコンパクトボディ
業界最速のねじ締めスピード
定速度制御&モーター最適化により電池残量が減っても締付速度が落ちにくい
暗所でも作業しやすい3灯LED(調光可)
セット品には新型ケースが付属
カラープレート(別売)対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途ねじ締め、穴あけ他全長(mm)128質量(kg)1.7(電池装着時)高さ(mm)243ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8充電時間(分)約25(実用充電:約19)打撃数(min-1[打撃/分])(弱)0~800、(中)0~1500、(強)0~2900、(テクス)0~1500ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6内容量1台
注意
※(NN)仕様は電池・充電器別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
モーター
保護等級
バッテリー容量(Ah)
バッテリー電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68067127WHP18DA (2XPZ)マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、急速充電器UL18YDL2、ケース、電池カバー直流ブラシレスモーターIP56(本体)5(2.5)18
107,100
79,980
87,978(税込)
当日出荷
68067136WHP18DA (NN)なしブラシレスモーターIP54(本体)2.5/5.036/18
53,000
39,980
43,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする