onsemi
onsemi MOSFETゲートドライバ -5 A 、 5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装
仕様
ロジックタイプ:TTL
出力電流(A)
-5 、 5
ピン数(ピン)
8
極性
非反転
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
ローサイドMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor
供給電圧(V)
18
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
ドライバ数
2
トポロジー
ローサイド
高/低サイド依存性
独立、同期
出力数
2
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68199314
FAN3224TMX
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください