onsemi
onsemi ファストリカバリー 整流ダイオード, 3A, 50V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) シリコンジャンクション 950mV
仕様
整流ダイオード、2 A → 9 A、Fairchild Semiconductor
ピン数(ピン)
2
ダイオード
(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル
整流方式
ファストリカバリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(mV)
950
ピーク逆繰返し電圧(V)
50
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
100
最大連続順方向電流(A)
3
ピーク逆回復時間(ns)
30
内容量
1セット(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68200800
ES3A
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください