onsemi 小信号 整流ダイオード, 400mA, 50V 表面実装, 2-Pin SOD-80 シリコンジャンクション 1V
仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor
直径(Φmm)1.5
ピン数(ピン)2
ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル
整流方式小信号
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大順方向降下電圧(V)1
ピーク逆繰返し電圧(V)50
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)4
ピーク逆回復時間(ns)6
最大連続順方向電流(mA)400
内容量1セット(250個)