onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 94 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン
仕様●最低ゲートしきい値電圧:1.2V●最大連続ドレイン電流:94 A
シリーズPowerTrench
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)対応
特性自動車用NチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductorは、品質、安全性、信頼性の基準を徹底的に遵守することで、自動車市場における複雑な課題を解決するソリューションを提供しています。
パッケージDPAK (TO-252)
実装タイプ表面実装
チャンネルタイプN
最大パワー消費(W)80
材質(トランジスタ)Si
チャンネルモードエンハンスメント型
最大ドレイン-ソース間電圧(V)30
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)9
最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20
トランジスタ構成シングル
内容量1箱(5個)