onsemi
onsemi MOSFETゲートドライバ 3 A SOT-23 1 5-Pin ローサイド 反転, 非反転 表面実装
仕様
ロジックタイプ:TTL
ピン数(ピン)
5
極性
反転, 非反転
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
ローサイドMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor
出力電流
0.125
供給電圧(V)
18
パッケージ
SOT-23
実装タイプ
表面実装
ドライバ数
1
トポロジー
ローサイド
出力数
1
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68196959
FAN3100TSX
オープン
¥
819
¥901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください