onsemi N, Pチャンネル MOSFET20 V 600 mA, 700 mA 表面実装 パッケージSOT-363 6 ピン

onsemi N, Pチャンネル MOSFET20 V 600 mA, 700 mA 表面実装 パッケージSOT-363 6 ピン - onsemi
仕様自動車用デュアルNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductorは、品質、安全性、信頼性の基準を徹底的に遵守することで、自動車市場における複雑な課題を解決するソリューションを提供しています。ピン数(ピン)6動作温度(℃)-55 (Min)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数2チャンネルタイプN, Pチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(mA)600700最大ドレイン-ソース間電圧(V)20最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)442700最小ゲートしきい値電圧(V)0.3最大ゲート-ソース間電圧(V)-12、+12トランジスタ構成絶縁型最大パワー消費300 mW内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68199874FDG6332C
オープン
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする