曜日別特売

有線イヤホン

有線イヤホン - QTJ有線イヤホン - QTJ有線イヤホン - QTJ有線イヤホン - QTJ有線イヤホン - QTJ有線イヤホン - QTJ有線イヤホン - QTJ有線イヤホン - QTJ

テレワークやオンライン学習に最適な有線イヤホン。
手元のリモコン操作でミュートON/OFF簡単切替!
充電や通信環境に左右されない有線で安定の通話!
Φ3.5mm4極ミニプラグ対応のスマートフォンなど端末に使用可能
ビジネスシーンでも使用しやすい3つのカラー展開

セット内容イヤーピース(S・M・L)Mサイズは本体へ装着/取扱説明書質量(g)6(コード除く)ケーブル長(m)1.2接続方式3.5mm4極ミニプラグ寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)15×20×12.5イヤホン形状カナル型内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68203925QE-0801WHホワイト
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
68203950QE-0801GGグレージュ
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月20日
68203968QE-0801BKブラック
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする