USBタイプC用有線イヤホン

USBタイプC用有線イヤホン - QTJUSBタイプC用有線イヤホン - QTJUSBタイプC用有線イヤホン - QTJUSBタイプC用有線イヤホン - QTJUSBタイプC用有線イヤホン - QTJUSBタイプC用有線イヤホン - QTJUSBタイプC用有線イヤホン - QTJUSBタイプC用有線イヤホン - QTJ

音楽を楽しんだり、テレワークやオンライン学習に最適な有線イヤホン。
iPhone15シリーズのType-Cポートに使用可能です。その他iPad、Type-Cポートの端末等に使用できます。
アナログ式、デジタル式両方に使用可能。充電や通信環境に左右されない有線で安定の通話!
iPhone15シリーズのトレンドに合わせた4つのカラーバリエーション。

セット内容イヤーピース(S・M・L)Mサイズは本体へ装着/取扱説明書質量(g)6(コード除く)ケーブル長(m)1.2接続方式Type-C寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)15×22×21イヤホン形状カナル型内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68203986QTC-0800WHホワイト
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
68204020QTC-0800PKピンク
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68204047QTC-0800BLブルー
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68204074QTC-0800BKブラック
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする