曜日別特売
QTC-0800WH USBタイプC用有線イヤホン QTJ 68203986

 

QTC-0800WH USBタイプC用有線イヤホン QTJ 68203986
QTC-0800WH USBタイプC用有線イヤホン QTJ 68203986
QTC-0800WH USBタイプC用有線イヤホン QTJ 68203986

USBタイプC用有線イヤホン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード68203986品番QTC-0800WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

音楽を楽しんだり、テレワークやオンライン学習に最適な有線イヤホン。
iPhone15シリーズのType-Cポートに使用可能です。その他iPad、Type-Cポートの端末等に使用できます。
アナログ式、デジタル式両方に使用可能。充電や通信環境に左右されない有線で安定の通話!
iPhone15シリーズのトレンドに合わせた4つのカラーバリエーション。

色
ホワイト
セット内容
イヤーピース(S・M・L)Mサイズは本体へ装着/取扱説明書
質量(g)
6(コード除く)
ケーブル長(m)
1.2
接続方式
Type-C
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
15×22×21
イヤホン形状
カナル型

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする