LEDモジュール用 2液型液状シリコーン

LEDモジュール用 2液型液状シリコーン - 信越化学工業LEDモジュール用 2液型液状シリコーン - 信越化学工業

二液型液状シリコーンゴムは、主剤と硬化剤を所定量添加、混合・撹拌することにより硬化します。一液型液状シリコーンゴムと同様、電気特性、耐熱性、耐寒性などに優れるほか、深部硬化性や保存性といった性質を兼ね備えています。硬化反応がゴムの厚みに関係なく、表面、内部ともに一様に進行します。硬化剤の種類や量を変えたり、加熱することによって硬化時間を調節することができます。

用途一般電気、ポッティング、LEDモジュールなど仕様ワンポイント:透明、接着硬化方式不可型外観無色透明危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応特性A剤:指定可燃物/B剤:非危険物
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(kg)
硬化条件
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68278710KE-109E-A/B1セット(1kg×2缶)A剤:1/B剤:180℃×3h/60℃×5h10mL
オープン
49,390
54,329(税込)
15日以内出荷
返品不可
68278719KE-109E-A/B1セット(1kg×20缶)A剤:10/B剤:1080℃×3h/60℃×5h100mL
オープン
349,000
383,900(税込)
11日以内出荷
返品不可
68278728KE-1031-A/B1セット(1kg×2缶)A剤:1/B剤:180℃×2h10mL
オープン
33,900
37,290(税込)
9日以内出荷
返品不可
68278737KE-1031-A/B1セット(1kg×20缶)A剤:10/B剤:1080℃×2h100mL
オープン
249,000
273,900(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする