光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12

光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12 - 日東工業

光接続箱オプション

用途両端光コネクタ付コードコード径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応光コネクタSCコネクタ取付位置両端内容量1セット(4本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
光ファイバ
研磨
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68277924SPX10-2SC20-OM4コード:アクア2GI(50/125)OM4PC
13,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68277940SPX10-2SC30-OM4コード:アクア3GI(50/125)OM4PC
14,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68277949SPX10-2SC50-OM4コード:アクア5GI(50/125)OM4PC
16,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68277958SPX10-2SC20-OS2コード:黄2SMUPC
11,500
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
68277967SPX10-2SC30-OS2コード:黄3SMUPC
12,000
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68277976SPX10-2SC50-OS2コード:黄5SMUPC
13,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする