日東工業
光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12
光接続箱オプション
用途
片端光コネクタ付FOコード
コード径(Φmm)
単心:2
芯数
4芯
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
光ファイバ
光コネクタ
長さL1(m)
長さL2(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68277800
SPX11-1SC15-OM4
コード:アクア
GI(50/125)OM4
SC
単心側:0.5
テープコード側:1.5
¥
9,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68277809
SPX11-1LC15-OM4
コード:アクア
GI(50/125)OM4
LC
単心側:0.5
テープコード側:1.5
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68277818
SPX11-1SC15-OS2
コード:黄
SM
SC
単心側:0.5
テープコード側:1.5
¥
8,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68277827
SPX11-1SC50L-OS2
コード:黄
SM
SC
単心側:0.65
テープコード側:5
¥
8,550
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68277836
SPX11-1LC15-OS2
コード:黄
SM
LC
単心側:0.5
テープコード側:1.5
¥
9,750
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表