LED 同軸照明拡大鏡 サーフライト

LED 同軸照明拡大鏡 サーフライト - オーツカ光学LED 同軸照明拡大鏡 サーフライト - オーツカ光学

同軸系の照明を採用する事で、従来の落射照明では得られな
かったワークの狭小(止まり穴や交差穴)部分の明瞭な可視
化像を得る事が出来る。
・リング照明や一方向からの偏向照明と違い、同軸落射照明は凹
凸面にあたった光が光源とは違う方向に反射する為、凹凸の輪
郭が均一になる事で、ワーク上のコントラストが向上し表面の
微細な形状を目視する事が出来る。

用途
止まり穴の底面部や側面の目視検査
・金属や樹脂、ガラス等の表面のキズや打痕、凹凸の目視検査
消費電力(W)16倍率設定倍率(面積倍率):2倍機能光量調節機能あり(100%~0%間の無段階調光機能)光源白色 LED×6 個レンズサイズ(mm)130×50(有効寸法)材質(レンズ)光学ガラス(AR コート標準装備)電源仕様100~240V・50/60Hz・A プラグ ※標準装備の A プラグは 125V まで対応済、AC 電源コードの交換により 240V まで対応可能内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68280277SL120Bテーブルスタンド式
122,900
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68280286SL120Fフリーアーム式
133,400
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする