SHOCKWAVE IMPACT DUTY 1インチ (25.4mm)角 リテイニングリング(27MM ~ 42MM用)

SHOCKWAVE IMPACT DUTY 1インチ (25.4mm)角 リテイニングリング(27MM ~ 42MM用) - ミルウォーキーツール

SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット専用リテイニングリング(ソケット脱落防止用)
ピン、リング一体化デザインにより工具不要でスピーディーな脱着が可能なデザイン

材質TPEサイズ1インチ (25.4mm)適合サイズソケット(27~42mm)用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6828154649-66-6745
オープン
589
648(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする