曜日別特売

PACKOUT ユーティリティフック ストレート Sサイズ

PACKOUT ユーティリティフック ストレート Sサイズ - ミルウォーキーツール

ワンアクションで素早く確実な取り付けが可能
自由なカスタマイズで最適な収納と整理が可能
滑り防止ラバーフック
変形を防ぐ高耐久性フック
電動工具、手工具など様々な工具の収納に最適
全てのPACKOUT マウンティングプレートに装着可能
耐荷重:6.8 kg

長さ(mm)146.05幅(mm)101.6質量(kg)0.27高さ(mm)88.9可搬質量(kg)6.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6828168648-22-8334
オープン
1,888
2,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする