BOSCH(ボッシュ)
IXOドリルアダプター用鉄工ビット
コードレスドライバーIXOとドリルアダプターDRILL型での下穴などの穴あけができます。
用途
木工、鉄工の穴あけ
軸径(Φmm)
六角対辺6.35
先端角度
135°
軸(mm)
位置:9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
有効長(mm)
錐径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68283269
2608577045
62
2×60×6.35
24
2
¥
800
¥
490
¥
539
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68283278
2608577048
74
3×72×6.35
33
3
¥
800
¥
490
¥
539
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68283287
2608577052
88
4×83×6.35
43
3
¥
800
¥
490
¥
539
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68283296
2608577056
99
5×91×6.35
52
5
¥
1,000
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください