モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
1成分加熱硬化型接着性液状シリコーン(要冷蔵) TSE-3221S
半透明流動性の1成分加熱硬化型接着性液状シリコーンゴムです。短時間の加熱でゴム状に硬化し、種々の基材に接着します。金属、プラスチック、セラミックス、ガラスなどによく接着します。
用途
ハイブリッドIC、半導体など電子部品の接着シール、コーティング。熱加硫型シリコーンゴム成形品の接着。
仕様
接着強さ:2.5(MPa)、線膨張係数(1/K):2.1×10(-4)
硬度
(タイプA):28
保存方法
冷蔵庫保管(0~10℃)
比重
(23℃)1.03
伸び(%)
370
引張強度(MPa)
2.8
外観
(硬化前)半透明流動性、(硬化度)半透明ゴム状
熱伝導率(W/mk)
0.18
粘度(Pa・s)
(硬化前/23℃)58
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁破壊強度(kV/mm)
23
注意
※要冷蔵製品です。チルド便で出荷しますので、入荷後は出来るだけ早く、冷蔵庫保管(0~10℃)してください。室温保管では徐々に粘度が上昇します。
※被着体の表面は、その材質に適した溶剤などで油分や汚れを清掃し十分乾燥させてください。
※水、イオウ、窒素化合物有機金属塩、リン化合物などを含む表面では、硬化しないことがありますので部品の一部で予備試験を行ってください。有機ゴム、ハンダフラックス、アミン硬化エポキシ樹脂、ワックス類、縮合型シリコーンゴムには特に注意してください。
※100℃以下の加熱では十分な接着力がでないため、100℃以上で加熱してください。
※取扱い時には、保護眼鏡および必要に応じて保護手袋を着用してください。
※局所排気装置を運転し、換気をよくしてご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68281975
TSE-3221S
1本(100g)
10mL
オープン
¥
7,988
¥
8,787
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68281984
TSE-3221S
1箱(100g×20本)
200mL
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。