双眼鏡 10×25WP Ⅱ

双眼鏡 10×25WP Ⅱ - OM SYSTEM双眼鏡 10×25WP Ⅱ - OM SYSTEM双眼鏡 10×25WP Ⅱ - OM SYSTEM

防水機能がついたスマートな本格派モデル、双眼鏡 10×25WP Ⅱ。
水深1メートルの水中に5分間つけても問題のない防水機能を搭載
最短合焦距離1.5mで、昆虫や花などもアップで観察可能。
ダハプリズム面に無用な位相差を抑えるフェーズコーティング
全面マルチコーティング
高コントラスト・精細な視野を実現
折りたたみできるから持ち運びに便利
眼幅合わせ、ピント合わせ、視度調整も簡単で扱いやすい
初心者でも、簡単にバードウォッチングやスポーツ観戦などが楽しめる

付属品ソフトケース、ストラップ、対物/接眼レンズキャップ、取扱説明書質量(g)約285径(Φmm)射出瞳:2.5倍率(倍)10最短合焦距離約1.5~∞(m)対物レンズ有効径(mm)25レンズ構成接眼 3群4枚/対物 3群4枚寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)104×107×441000m先の視野(m)114明るさ6.3アイレリーフ(mm)12実視界(°)6.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6829311410×25WP Ⅱ BLK
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする