横型ワイド設計で衣類乾燥に最適なオートルーバー搭載除湿機。真下からの除湿で洗濯物がよく乾く。
【衣類乾燥運転】衣類乾燥モードを搭載。部屋干しした乾きにくい洗濯物もパワフルな運転でしっかり乾燥。
【3段階風量調節】風量は弱・中・強の3段階で切替が可能。使用シーンに合わせてお好みのパワーで使える。
【オートルーバー】ルーバーで風向の調節が可能。上下左右のスイング運転に対応しているので、広い範囲に風を送ることが可能。
【パワフル除湿】最大で500mlペットボトル20本分の水分を除湿。空気中の余分な湿気を取り除いて過ごしやすい環境を整える。
【切タイマー運転】1-8時間で1時間ごとに設定できるから、ライフスタイルに合わせて自由に使える。
【7段階湿度設定】7段階の湿度(40-70%を5%ずつ)に合わせて運転。設定された温度を維持するよう自動で運転を調節あうるからお好みの湿度調節で使える。
【排水タンク】本体背面からタンクを引き出して排水します。容量3Lのタンクでたっぷり排水できます。
【取手付き】タンクには掴みやすい取っ手がついているから、排水もラクラク。
【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。
【キャスター付き】4輪キャスターが付いているから、移動しやすくお好きな場所で使える。



| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68293489 | EDC-G100(W) | 14914229 | YDC-H120(W) | ![]() | 除湿機 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 | YAMAZEN(山善) | 1台 | ¥25,980 税込¥28,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
ドレンホースの取り付けがほしい、
自動運転の場合設定湿度以上になれば再起動出来るといい