YAMAZEN(山善)
工場扇 全閉式 スタンド式 アルミ羽根 45cm羽根 大風量 業務用 工業用
45cm全閉式ハイスタンド アルミ工業扇風機。
用途
工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気
質量(kg)
6.5
電源
AC100V(50/60Hz)
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4
モーター
全閉式
電源コード(m)
約3
消費電力(W)(50/60Hz)
82/104
風量
3段階(弱・中・強)
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
159/179
最大風速(m/min)(50/60Hz)
310/328
保証期間
1年
操作方法
ロータリー式スイッチ
材質(羽根)
アルミ
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
78×67.5×114-132
首振り
左右約80度
騒音値(dB)(50/60Hz)
64/67
角度調節
上下4段階(手動式)
内容量
1台
取扱説明書:
(3MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68293525
HSE-Y45CA
オープン
取扱い終了
お客様組立品
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
HSE-Y45CA
参考になった