曜日別特売

サッポロ一番 みそラーメンどんぶり

サッポロ一番 みそラーメンどんぶり - サンヨー食品

袋めん「サッポロ一番 みそラーメン」のおいしさをカップめんで再現しました。
表面につるみをもたせた、粘りのある食感のめんです。ちぢれをつけることでスープが絡むめんに仕上げました。
米みそ、豆みその濃厚なうまみ、ガーリック、ジンジャーの香味野菜の風味、七味唐辛子の辛みが特徴のみそ味スープです。
袋めん特有の煮込んだ雰囲気を感じられるスープに仕上げました。

シリーズサッポロ一番原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、でん粉、食塩、油脂加工品、みそ、砂糖)、スープ(みそ、食塩、糖類、香辛料、ポーク調味料、ねぎ、酵母エキス、かつお節調味料、発酵調味料、にんにく調味料、たん白加水分解物、植物油脂)、かやく(キャベツ、コーン、にんじん、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸カルシウム、カラメル色素、かんすい、レシチン、香辛料抽出物、クチナシ色素、香料、微粒二酸化ケイ素、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、甘味料(カンゾウ)、増粘剤(キサンタン)、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)入数(個)12栄養成分熱量:319kcal、たんぱく質:6.0g、脂質:11.7g、炭水化物:47.5g、食塩相当量(全体):4.7g、食塩相当量(めん・かやく):1.1g、食塩相当量(スープ):3.6g、ビタミンB1:0.28mg、ビタミンB2:0.53mg、カルシウム:139mg内容量1箱(75g×12個)
注意
※パッケージデザインは予告なく変更になる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68294846-
2,976
2,898
3,130(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする