日本ドライケミカル
中性強化液消火器3型
強力な難燃化作用と浸透作用および強靭な泡による窒息作用でA火災、B火災ともに効果が抜群です。
用途
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
仕様
適合火災:A-2、B-2、C
トラスコ品番
576-4701
高さ(mm)
491
放射時間
約51秒
放射距離
3~6m
薬剤量(kg)
3.62(3.0L)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68298416
LS-3SN
¥33,000
¥
24,980
¥27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません